スマホ ストラップホルダー シート ステンレス製 ケーブル穴用 1口タイプ 携帯ストラップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード12252497 品番PWSTHD1SSGD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。

用途
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。
※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。
強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。
製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。
小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚 材質ステンレス ゴールド 耐荷重(kg)約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×0.5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする