OL251962P1 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 消費電力11W 12252645

OL251962P1 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12252645 OL251962P1 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12252645

間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12252645 品番OL251962P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)887 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)11 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12、(200V)12、(242V)15 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1380 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする