ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 灯具可動タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12253038
品番
OL291057
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
315
幅(mm)
31
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
52
材質(本体)
鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
490
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可