間接照明 配光制御タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12253589 品番OL251919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁面演出に最適
遠くまで光が伸びる「ウォールウォッシャータイプ」

種別器具:LED一体型 長さ(mm)583 幅(mm)44 質量(kg)0.6 高さ(mm)46 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100/200 消費電力(W)14 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)16/16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1120 調光率(%)連続調光100-2・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器・信号線別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする