画像準備中

アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500g×10セット) 注文コード12253931 品番Araldite AV1580/HV1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。

用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など 内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250 配合【主剤】100:【硬化剤】100 比重【混合物】2 可使時間(分)12〜25 外観主剤:緑色/硬化剤:緑色 立ち上がり強度発現時間1時間(25℃) 粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状 危険物の類別非危険物 入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※ポリエチレン等の熱可塑性樹脂へは不適当です。ご使用前はお客様にてテストをお願いします。
※作業時は保護手袋をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする