※写真は50ml用ガン
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の シーリング
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の コーキングガン/ヘラ
アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
12253949
品番
Araldite Mangun(200ml)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
用途
アラルダイト接着剤(カートリッジ)用
仕様
【入目】1丁
タイプ
200mlカートリッジ用
危険物の類別
非危険物
注意
※専用ガスのみの販売です。接着剤と専用ミキサー(ノズル)は別途ご購入ください