アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の シーリング
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の コーキングガン/ヘラ
アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
12253958
品番
Araldite Mixer(50ml)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。
用途
アラルダイト接着剤(カートリッジ)用
仕様
【入目】50本/箱
タイプ
50mlカートリッジ用
危険物の類別
非危険物
注意
※専用ミキサー(ノズル)のみの販売です。接着剤と専用ガンは別途ご購入ください