間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12254027 品番 OL291385R
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

電源内蔵型で驚きの細さ

仕様送り可能台数:20台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1500 幅(mm)25 質量(kg)0.6 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 ランプ高演色LDE 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)500 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
注意
※接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする