仕様送り可能台数:20台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)25
質量(kg)0.2
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)1.5
ランプ高演色LDE
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)76.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)3
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)115
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売