仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1188、(配線長含む)1388
幅(mm)27.6
質量(kg)0.23
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)10
ランプLED
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)77
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)770
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用