間接照明 スリムタイプ 電源別置型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12254298 品番 OL291272
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

極小スペースにも対応
電源別置型スリムタイプ

仕様信号線:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)876、(配線長含む)1076 幅(mm)27.6 質量(kg)0.2 高さ(mm)16.5 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 ランプLED 色温度(K)2500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)466 調光率(%)連続調光100-5・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする