仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)623、(配線長含む)823
幅(mm)25
質量(kg)0.07
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・PWM