仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1224、(配線長含む)1424
幅(mm)29
質量(kg)0.14
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)500
調光率(%)連続調光100-5・PWM