間接照明 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254438 品番OG254803
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

曲線加工に対応
ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト

仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)864、(配線長含む)1064 幅(mm)29 質量(kg)0.1 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)6.8 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)51.4 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100-5・PWM
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする