仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)144、(配線長含む)344
幅(mm)29
質量(kg)0.02
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)1
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)50
調光率(%)連続調光100-5・PWM