種別器具:LED一体型
長さ(mm)849
幅(mm)28
質量(kg)0.4
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)10.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売