間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12254700 品番 OG254777
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクトで明るい100V仕様
防雨・防湿型のスタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)594 幅(mm)28 質量(kg)0.3 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)7.8 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ) 光源色昼白色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)147.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1150 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする