CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ソリッドパック熱電対K熱電対
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
精度
汎用(JIS クラス2)
材質
保護管:SUS316
注文コード
12254737
品番
1NKF15A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
精度・材質
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
形式
NCZS1-0
長さL(mm)
1000
精度
汎用(JIS クラス2)
管径
Φ15