間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12254754 品番 OG254787
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外建設の壁面照射に適した間接照明

種別器具:LED一体型 長さ(mm)870 幅(mm)32 質量(kg)0.7 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)20 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ) 光源色昼白色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)21/24 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1920 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする