間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254806 品番OG254782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明

用途連結用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1163 幅(mm)86 質量(kg)3.1 高さ(mm)125 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)40 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)82 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)42/48 キャブタイヤケーブル(m)0.5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3280 取付面位置床面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする