間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254840 品番OG254791
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明

用途単体・連結端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1163 幅(mm)86 質量(kg)3.1 高さ(mm)125 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)40 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 ケーブル延長:別売 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)42/48 キャブタイヤケーブル(m)0.5 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)3900 取付面位置床面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする