用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1163
幅(mm)86
質量(kg)3.1
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)40
構造防雨・防湿型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)42/48
キャブタイヤケーブル(m)0.5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3280
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売