ベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12254980 品番 OS256688LR
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.3 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)87 首振角度(°)90 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 幅(Φmm)45 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)69 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 配光角度(°)42 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 定格光束(Lm)373 取付面位置天井面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする