高天井用照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254998 品番XG454047
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 長さ(mm)440 質量(kg)9.2 白色 取付傾斜天井:可能(40°迄) 材質(本体)アルミ合金鋳物(白色) 使用温度範囲(℃)-20〜60 電圧(V)100 消費電力(W)205 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209 キャブタイヤケーブル(m)1.4 明るさ水銀灯700W相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25000 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
注意
※屋外での真上を向ける照射はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする