誘導灯器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255086 品番 OR037513
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に
本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました
本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続
工数削減と加工時間の短縮を実現します

仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 質量(kg)1.6 白色 片面型 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 消費電力(W)3.1 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FRF20P-BH・ST1-FRF22P-BH 皮相電力(VA)(100V)6 認定番号誘導灯:1AL111-3184 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
注意
※別売表示パネルをご指定ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする