CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
微細管形測温抵抗体・R003
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12255227
品番
1YRP631
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形式
R003-3
長さL(mm)
100
接続
接続導線:WY34 3m付
保護管径D(Φmm)
Φ1.0
素子
Pt100