パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の バット・トレー
ブランキッチン ホーロー天ぷらバット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255268
品番
HB-3679
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ほうろう用鋼板、アミ:ステンレス鋼
質量(g)
485
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×50
商品タイプ
バット