曜日別特売
OR037035 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255305

OR037035 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255305
OR037035 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255305

非常用照明器具・誘導灯器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12255305品番OR037035
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

薄型のボディに端正なガラスの発光感
一般器具の製品設計を応用しています

仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)58.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)550取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※別売リモコン:RC 920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする