曜日別特売
OR037044 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255314

OR037044 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255314
OR037044 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255314

非常用照明器具・誘導灯器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12255314品番OR037044
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする