非常用照明器具・誘導灯器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255330 品番 OR037006P1
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:直管形LED16W(GX16t-5) 長さ(mm)641 質量(kg)2.8 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)16 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 使用電池FK849 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)950 取付面位置水平天井取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする