ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯/非常灯
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯
非常用照明器具・誘導灯器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12255339
品番
OR037007P1
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
階段通路誘導灯:使用可能
種別
器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)
641
質量(kg)
3.6
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
100
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
色温度(K)
5000
使用電池
FK843
電池
内蔵型
点灯方式
非常時・常時LED点灯
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16、(200V)18、(242V)20
使用場所
軒下雨線内
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
950
取付面位置
水平天井取付専用