シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255384 品番 OL291126R3B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます

用途キッチン 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1225 質量(kg)1.9 白色 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100 消費電力(W)16.4 ランプ高演色LDE 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17、(200V)18、(242V)19 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2450 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする