シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255479 品番 OL291358R
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます

用途キッチン 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1226 幅(mm)100 質量(kg)2.6 オフホワイト色 取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)92 材質(本体)鋼(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)26.6 ランプ高演色LDE 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)28 明るさFLR40W×2灯相当 省エネ基準達成率(%)148 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3950 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする