シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255506 品番 OL291361R
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます

用途キッチン 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1226 幅(mm)100 質量(kg)2.6 オフホワイト色 取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)92 材質(本体)鋼(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)16.4 ランプ高演色LDE 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさHf32W定格出力相当 省エネ基準達成率(%)269 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2210 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする