ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12255515
品番
OB255211LR
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
竹のしなりを生かして作られたリングと面の構成の妙
壁面に浮かぶ美しいシルエットが静謐な景色をつくります
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
233
寸法(mm)
出:66
質量(kg)
0.7
色
クリア
高さ(mm)
233
材質(本体)
竹(クリア)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可