ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12255567 品番OB255275LR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

自然の石の不定型な美しいモチーフに
角度で表情が変わるユニークなあかりです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.7 乳白ケシ 取付グローブ:バネ式 材質(本体)ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 幅(Φmm)180 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 取付面位置壁面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする