ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12255576
品番
OB255285R
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
澄んだ水面に現れる波の形を表現
光のゆるぎとともに静けさが広がります
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
140
寸法(mm)
出:97
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
125
材質(本体)
アクリル(透明・乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
564
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売