ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12255610
品番
OB255275NR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自然の石の不定型な美しいモチーフに
角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)
出:93
質量(kg)
0.7
色
乳白ケシ
取付
グローブ:バネ式
材質(本体)
ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
180
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
380
取付面位置
壁面取付専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可