種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
色温度(K)3500
幅(Φmm)180
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)368
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可