ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12255646
品番
OB255213R
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔
その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□190
寸法(mm)
出:64
質量(kg)
0.6
材質(本体)
木材(金箔貼り)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(白色)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.1
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
194
調光の可否
調光:不可、調光器:不可