ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12255680
品番
OB255314WR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
グローブ:竹
幅(mm)
140
寸法(mm)
出:190
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
192
材質(本体)
鋼(黒色チヂミ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
385
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※本シリーズは天然素材のため色味の違い、斑が入るなど外観に個体差があります