ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255698 品番 OB255161LDR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス
体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです

仕様グローブ:上下開放 種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)135 寸法(mm)出:105 質量(kg)0.9 取付グローブ引掛式 高さ(mm)160 材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)291 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする