OB255161NDR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255707

OB255161NDR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255707
OB255161NDR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255707

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12255707品番OB255161NDR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス
体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです

仕様グローブ:上下開放種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)135寸法(mm)出:105質量(kg)0.9取付グローブ引掛式高さ(mm)160材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)60.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)304調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする