ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12255725 品番OB255296R
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様グローブ:上下開放 種別器具:LED一体型 幅(mm)95 寸法(mm)出:108 質量(kg)0.5 取付天井から30cm以上離してください 高さ(mm)175 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)365 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする