ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12255734
品番
OB255298BR
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
グローブ:上下開放
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
95
寸法(mm)
出:108
質量(kg)
0.5
取付
天井から30cm以上離してください
高さ(mm)
175
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700〜6500
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
357
調光率(%)
連続調光100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621