仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)1280
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.6
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1040
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売