ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12255820 品番 OB255230FR
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです

仕様連結パーツ:別売 種別器具:LED一体型 幅(mm)380 寸法(mm)出:85 質量(kg)0.5 オフホワイト色 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)3.2 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)260 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする