パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ブランキッチン PC.スライド式シンク水切りバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255846
品番
HB-3671
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン(100度)、すべり止め:エラストマー、金属部:ステンレス鋼
幅(mm)
170
高さ(mm)
110
奥行(mm)
455〜610
質量(g)
424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×455〜610×110