SCT-WT01 バンキャビネット ワーキングテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 12255847 SCT-WT01 バンキャビネット ワーキングテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 12255847 SCT-WT01 バンキャビネット ワーキングテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 12255847 SCT-WT01 バンキャビネット ワーキングテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 12255847

バンキャビネット ワーキングテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12255847 品番SCT-WT01
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます

テーブル寸法幅(mm)980 テーブル高さ(mm)1020〜780 寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く) テーブル寸法奥行(mm)900 材質SPCC 質量(kg)39 耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
取扱説明書:(4.4MB) 関連資料:(1.69MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※バンキャビネット 引き出し(SCT-F10) 2台と併せて設置してください。
※単独での使用、設置はできません。(天板は付属していません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする