パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ブランキッチン PC.取っ手付水切りカゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255873
品番
HB-3670
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
405
高さ(mm)
170
奥行(mm)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×215×170